그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 핀 |
실제 직경. (최소 최대) | 0.226-0.232 " |
모따기 지름 | 0.021 " |
모따기 길이 (최대) | 0.065 " |
모따기 길이 (최소) | 0.011 " |
이중 전단 강도 (Lbs.) | 5850 |
마감재 | 패시베이션 |
구멍 직경에 맞습니다. (최소 최대.) | 0.219-0.224 " |
길이 허용차 | +/- 0.015 " |
자재 | 420 스테인레스 스틸 |
공칭 직경 | 7 / 32 " |
전체 길이 | 3 / 4 " |
로크웰 경도 | RC43-52 |
타입 | 슬롯 |
벽 두께 | 0.048 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7318290000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실제 직경. (최소 최대) | 모따기 지름 | 모따기 길이 (최대) | 모따기 길이 (최소) | 이중 전단 강도 (Lbs.) | 마감재 | 구멍 직경에 맞습니다. (최소 최대.) | 길이 허용차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLTP0620187CP | 0.066-0.069 " | 0.059 " | 0.028 " | 0.007 " | 430 파운드 | 패시베이션 | 0.062-0.065 " | +/- 0.015 " | ₩ 18,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.