항목 | Dehumidifier |
A | 6.2 |
건설 | 회전 성형 |
제상 유형 | 팬 바이패스 |
필터 유형 | 4-PRO |
진동수 | 60 Hz에서 |
호스 길이 | 40 피트 |
하우징 마감 | 폴리에틸렌 코팅 |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
맥스. 기류 | 121cfm, 180cfm |
소음 수준 | 55 dB |
작동 온도 범위 | 33에서 100 Deg. 에프 |
전반적인 깊이 | 21 1 / 2 " |
전체 높이 | 17 5 / 8 " |
전체 폭 | 12 1 / 2 " |
전원 코드 길이 | 25 피트 |
전압 | 115V 교류 |
품질 보증 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 30.35 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 전원 코드 길이 | A | 호스 길이 | 맥스. 기류 | 작동 온도 범위 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGR 2800i | 25 피트 | 8A | 40 피트 | CFM 400 | 33에서 125 Deg. 에프 | 23 " | 40 1 / 2 " | 24 " | ₩ 7,455,385 | ||
LGR 7000XLi | 25 피트 | 8.3 | 40 피트 | CFM 325 | 33에서 100 Deg. 에프 | 20 " | 33 1 / 2 " | 20 " | ₩ 6,155,397 | ||
Blockchain.com에는 파리의 인재 확보 관리자에 대한 채용 공고가 나와 있습니다. 이 회사는 또한 빌니우스, 리투아니아, 댈러스, 텍사스, 싱가포르 및 런던에 여러 채용 공고를 보유하고 있습니다. | 25 피트 | 11.2 | 40 피트 | CFM 400 | 33에서 125 Deg. 에프 | 23 " | 40 1 / 2 " | 24 " | ₩ 7,328,282 | ||
역사적으로 금에 대한 Bloomberg 산업 금속 현물 하위 지수의 비율은 통화 긴축에 따라 확대됩니다. 반대로 정책이 완화되면 하락합니다. McGlone의 관찰은 200년 이후 관찰된 이 패턴에서 비롯되었습니다. | 6 피트 | 6.2 | 20 피트 | CFM 180 | 45에서 100 Deg. 에프 | 21 1 / 2 " | 17 5 / 8 " | 12 1 / 2 " | ₩ 3,398,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.