항목 | 핫 플레이트 마그네틱 교반기 |
전체 높이 | 2.5 " |
전체 길이 | 21 " |
전체 폭 | 7" |
플레이트 길이 | 17 " |
판재 | 스테인리스 강 |
플레이트 폭 | 7" |
속도 | 0 ~ 1100 rpm |
온도. 범위 | 120도 C |
정격 전압 | 미국 플러그, 100V-120V / 50Hz / 60Hz |
선박 중량 (kg) | 5.92 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.