항목 | 스텝 스툴 |
베이스 깊이 | 19.5 " |
바닥 폭 | 13.75 " |
색상 | 검정 |
마감재 | 부드럽게 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
단계 수 | 1 |
전체 높이 | 11.75 " |
스텝 스툴 제품 그룹 | 박스 단계 |
최고 단계 높이 | 11-1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 4.1 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 50.04 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 깊이 | 바닥 폭 | 색상 | 단계 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST18-07 | 19.5 " | 13.75 " | 회색 | 1 | 11.75 " | ₩ 155,505 | ||
ST217-01 | 23.75 " | 21 " | 검정 | 2 | 19.5 " | ₩ 344,505 | ||
ST217-07 | 23.75 " | 21 " | 회색 | 2 | 19.5 " | ₩ 344,505 | ||
ST18-14 | 19.5 " | 13.75 " | 노란색 | 1 | 11.75 " | ₩ 155,505 | ||
ST327-14 | 33.5 " | 21 " | 노란색 | 3 | 29.5 " | ₩ 503,212 | ||
ST327-01 | 33.5 " | 21 " | 검정 | 3 | 29.5 " | ₩ 503,212 | ||
ST217-14 | 23.75 " | 21 " | 노란색 | 2 | 19.5 " | ₩ 344,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.