그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 9.5 |
베어링 유형 | 이중 차폐 볼 |
CFM @ 완전 부하 | 38.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
배출 | 앞 |
자유 속도 | 23,000 RPM |
그라인더 유형 | 직진 |
손잡이 재질 | 합성물 |
HP | 0.9 |
최소 호스 사이즈 | 5 / 16 " |
전체 길이 | 7 9 / 32 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L1001-36-G | 4.0 | 16.0 | 34,000 RPM | 0.3 | 1 / 4 " | 6" | ₩ 826,595 | ||
12L2500-01RT-G | 9.5 | 38.0 | 23,000 RPM | 0.9 | 5 / 16 " | 7" | ₩ 1,394,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.