DORMONT CAN16100KITCF2S72 이동식 가스 커넥터 키트, 1인치 내경, 72인치 길이, 2회전
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 키트 |
연결 재료 | 스테인리스 강 |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 72 " |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CAN16100KIT2S48 | 48 " | ₩ 1,798,832 | RFQ
| |
CAN16100KIT2S60 | 60 " | ₩ 1,944,544 | RFQ
| |
CAN16100KIT2S48PS | 48 " | ₩ 1,992,284 | RFQ
| |
CAN16100KIT36 | 36 " | ₩ 942,116 | RFQ
| |
CAN16100KIT48 | 48 " | ₩ 1,030,064 | RFQ
| |
CAN16100KIT60PS | 60 " | ₩ 1,389,332 | RFQ
| |
CAN16100KIT48PS | 48 " | ₩ 1,231,048 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.