그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
브투 | 150,000 |
연결 | 3/4 "MIP x 3/4"MIP |
커넥터 흐름 (Btu) | 150,000 |
길이 | 24 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
크기 | 1/2 "ID |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 64.01 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
30-3131-24 | 1/2 "MIP x 1/2"MIP | 24 " | ₩ 29,505 | |
30-3131-72 | 1/2 "MIP x 1/2"MIP | 72 " | ₩ 53,147 | |
30-3132-24 | 1/2 "MIP x 1/2"FIP | 24 " | ₩ 33,740 | |
30-3132-36 | 1/2 "MIP x 1/2"FIP | 36 " | ₩ 37,152 | |
30-3132-72 | 1/2 "MIP x 1/2"FIP | 72 " | ₩ 56,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.