DORMONT 30-4132-30 가스 커넥터, 1/2인치 내경, 3/4인치 x 1/2인치 크기, 30인치 길이
항목: BR9KAA
모델 : 30-4132-30교차 참조: 0240523
₩ 34,580 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 30 " |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
30-3235-60 | 60 " | ₩ 87,808 | RFQ
| |
30-4141-72B | 72 " | ₩ 165,760 | RFQ
| |
30-3145-48 | 48 " | ₩ 76,888 | RFQ
| |
30-4145-48 | 48 " | ₩ 76,888 | RFQ
| |
30-3146-48 | 48 " | ₩ 97,244 | RFQ
| |
30-3135-72 | 72 " | ₩ 97,664 | RFQ
| |
30-3146-72 | 72 " | ₩ 118,104 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.