그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.0626 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 비트 크기 | 1 / 16 " |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 100mm |
목록 번호 | A977 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 150mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.3 |
선박 길이 (cm) | 15.36 |
선박 폭 (cm) | 1.32 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A9774.0X220 | 0.1575 | 메트릭 | 150mm | 220mm | ₩ 56,595 | |
A9776.0X260 | 0.2362 | 메트릭 | 180mm | 260mm | ₩ 89,600 | |
A9771 / 4 | 0.2500 | 분수 인치 | 190mm | 275mm | ₩ 80,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.