그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.0433 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 1.10mm |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 14mm |
목록 번호 | A900 |
자재 | 코발트 스틸 |
전체 길이 | 36mm |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | 범용 |
생크 직경 | 1-7 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.07 |
선박 길이 (cm) | 5.3 |
선박 폭 (cm) | 1.07 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A9002.5 | 0.0984 | 메트릭 | 30mm | 57mm | 2.5 " | ₩ 9,257 | |
A9003.0 | 0.1181 | 메트릭 | 33mm | 61mm | 3" | ₩ 6,055 | |
A9005.5 | 0.2165 | 메트릭 | 57mm | 93mm | 5.5 " | ₩ 12,635 | |
A9006.5 | 0.2559 | 메트릭 | 63mm | 101mm | 6.5 " | ₩ 15,102 | |
A9006.8 | 0.2677 | 메트릭 | 69mm | 109mm | 6-51 / 64 " | ₩ 16,170 | |
A9008.0 | 0.3150 | 메트릭 | 75mm | 117mm | 8" | ₩ 20,335 | |
A9009.5 | 0.3740 | 메트릭 | 81mm | 125mm | 9.5 " | ₩ 29,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.