그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그루 빙 도구 블레이드 홀더 |
집게 | SGTBN12,7-2-001 |
클램프 나사 | ASHCSFP-050-080-025-MA |
절단 방향 | 오른손 또는 왼손 |
높이 | 1.375 " |
높이 오프셋 | 0.75 " |
길이 | 3" |
정강이 | 0.5 " |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 집게 | 클램프 나사 | 절단 방향 | 높이 | 길이 | 정강이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGTBN19-5 | SGTBN16-5-002 | ASHCSFP-060-100-030-MA | 오른손 또는 왼손 | 2" | 3.5 " | 0.75 " | 1.38 " | ₩ 435,085 | ||
SGTHR9,5-2 | - | - | 오른손 | - | - | 0.375 " | - | ₩ 163,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.