그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 포스트 |
생산 능력 | 1/2 ~ 3/4 " |
중심 높이 | 1.250 " |
치수 A | 2.625 " |
치수 B | 2.5 " |
차원 C | 4.24 " |
치수 D | 0.5 " |
치수 E | 0.88 " |
치수 F | 1.25 " |
치수 H | 0 |
높이 조정 | 0.875 ~ 1.875 인치 |
로크 | 긍정적인 |
위치 개수 | 1 |
그네 | 최대 12 인치 |
Thread | 1 / 2-20 |
타입 | 슈퍼 퀵 체인지, 2 스테이션 |
선박 중량 (kg) | 2.76 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Thread | 생산 능력 | 치수 A | 타입 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN30BXA | 5 / 8-18 | 5/8 ~ 1 인치 | 3" | 슈퍼 퀵 체인지, 2 스테이션 | 2.75 " | 4.71 " | 0.625 " | 1.115 " | ₩ 1,064,507 | ||
SDN35CXA | 3 / 4-16 | 3/4 ~ 1 인치 | 3.5 " | 슈퍼 퀵 체인지, 2 스테이션 | 3.25 " | 5.65 " | 0.75 " | 1.199 " | ₩ 1,620,080 | ||
SDN40CA | 7 / 8-14 | 1 ~ 1-1 / 4 " | 4" | 슈퍼 퀵 체인지, 2 스테이션 | 3.75 " | 6.335 " | 0.875 " | 1.53 " | ₩ 1,933,925 | ||
SDN50DA | 1 "-14 | 1.25 " | 5" | 슈퍼 퀵 체인지, 2 스테이션 | 4.625 " | 7.435 " | 1" | 1.9 " | ₩ 2,709,192 | ||
SDN60EA | 13 | 1.5 " | 6" | 슈퍼 퀵 체인지, 2 스테이션 | 5" | 8.06 " | 1.125 " | 2.207 " | ₩ 4,284,857 | ||
QITP25N | 1 / 2-20 | 1/2 ~ 3/4 " | 2.5 " | QUADRA (R), 4 연 | 2.71 " | 5.21 " | 0.5 " | 0.88 " | ₩ 1,908,130 | ||
QITP30N | 1 / 2-20 | 5/8 ~ 1 인치 | 3" | QUADRA (R), 4 연 | 3.205 " | 5.72 " | 0.5 " | 1.115 " | ₩ 2,144,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.