그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
절단 방향 | 오른손 |
나사 삽입 | TS-06 |
모양 삽입 | 80도 삼각 함수 양수 |
인서트 사이즈 | WCMT-520 |
리드 각도 | 11 학위 |
자재 | 강철 |
최대 깊이 | 2" |
최소 구경 | 0.308 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
전체 길이 | 4" |
정강이 | 일주 |
생크 직경 | 0.5 " |
스타일 | S08H-SWUCR-1.2-3 |
타입 | 표준 강 |
폭 오프셋 | 0.154 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 리드 각도 | 집게 | 클램프 나사 | 자재 | 최대 깊이 | 최소 구경 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10S-CTFPR-2 | 0 학위 | HC-7 | SHC-7 | 강철 | 2.5 " | 0.77 " | 클램프 잠금 | 10 " | ₩ 381,430 | |
S10M-SCLCR-2 | 7 학위 | - | - | 강철 | 2.5 " | 0.708 " | 나사 잠금 | 6" | ₩ 176,400 | |
S10M-SDUCR-2 | 7 학위 | - | - | 강철 | 2.5 " | 0.768 " | 나사 잠금 | 6" | ₩ 207,900 | |
S08H-STUCR-1.2-2 | 7 학위 | - | - | 강철 | 2" | 0.286 " | 나사 잠금 | 4" | ₩ 155,505 | |
S08H-STUCR-1.2-3 | 7 학위 | - | - | 강철 | 2" | 0.313 " | 나사 잠금 | 4" | ₩ 149,852 | |
S08H-STUCR-1.2-4 | 7 학위 | - | - | 강철 | 2" | 0.374 " | 나사 잠금 | 4" | ₩ 149,852 | |
S08H-SWUCR-1.2-2 | 11 학위 | - | - | 강철 | 2" | 0.228 " | 나사 잠금 | 4" | ₩ 143,307 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.