그것을 얻으십시오 XNUMX 월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 홀더 |
생산 능력 | 3 / 4 " |
치수 A | 0.875 " |
치수 B | 3/4", 19mm |
차원 C | 2.75 " |
치수 D | 1.25 " |
치수 E | 1.75 " |
치수 F | 0.88 " |
치수 G | 1.076 " |
타입 | 가역 컷오프 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 G | 생산 능력 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D30BXA-7-71C | 1.076 " | 3 / 4 " | 0.905 " | 3/4", 19mm | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.115 " | ₩ 492,065 | ||
D35CXA-7-71C | 1.266 " | 1" | 1.35 " | 1인치, 26mm | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | 1.199 " | ₩ 527,502 | ||
D40CA-7-71C | 1.266 " | 1" | 1.33 " | 1인치, 26mm | 4.5 " | 1.5 " | 2.5 " | 1.53 " | ₩ 572,547 | ||
D50DA-7-71C | 1.716 " | - | 1.594 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L에서 0.378 WX 1.25 HX 5.90"L | 6" | 2" | 3" | 3.613 " | ₩ 693,017 | ||
D60EA-7-71C | 1.966 " | - | 1.719 " | 0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L에서 0.378 WX 1.25 HX 5.90"L | 7" | 2.25 " | 3.25 " | 4.173 " | ₩ 754,180 | ||
QITP25N-7-71C | 1.076 " | 1" | 0.875 " | 0.087 W x 0.75 H x 3.38 "L | 2.75 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.956 " | ₩ 456,120 | ||
QITP30N-7-71C | 1.076 " | 1" | 0.937 " | 0.087 W x 0.75 H x 3.38 "L | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 2.191 " | ₩ 497,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.