그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레딩 도구 홀더 |
집게 | JSLC-HP72 |
클램프 나사 | JSCS-04 |
절단 방향 | 왼손 |
내접원 | 0.375 " |
모양 삽입 | 탑노치 NG-3L |
두께 삽입 | 0.195 " |
장착 스타일 | 도어록 |
전체 길이 | 4.5 " |
정강이 | 사각형. |
생크 높이 | 0.75 " |
생크 폭 | 0.75 " |
스타일 | ADNEL12-3B |
폭 오프셋 | 1.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 장착 스타일 | 집게 | 클램프 나사 | 전체 길이 | 정강이 | 생크 직경 | 생크 높이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STVOR08-3A | 나사 잠금 | - | - | 4" | 사각형. | - | 0.5 " | 0.5 " | ₩ 147,157 | |
STVOR10-3B | 나사 잠금 | - | - | 4.5 " | 사각형. | - | 0.625 " | 0.625 " | ₩ 154,122 | |
STVOL10-3B | 나사 잠금 | - | - | 4.5 " | 사각형. | - | 0.625 " | 0.625 " | ₩ 154,122 | |
STVOR12-3B | 나사 잠금 | - | - | 4.5 " | 사각형. | - | 0.75 " | 0.75 " | ₩ 162,400 | |
STVOL12-3B | 나사 잠금 | - | - | 4.5 " | 사각형. | - | 0.75 " | 0.75 " | ₩ 162,400 | |
STVOR16-3D | 나사 잠금 | - | - | 6" | 사각형. | - | 1" | 1" | ₩ 180,775 | |
STVOL16-3D | 나사 잠금 | - | - | 6" | 사각형. | - | 1" | 1" | ₩ 180,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.