그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 공구 홀더 |
ANSI 번호 | ADCLNR-12-4B |
집게 | JSLC-HPTCW-4N |
클램프 나사 | JSCS-04 |
절단 방향 | 오른손 |
내접원 | 0.5 " |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
리드 각도 | 5 학위 |
장착 스타일 | Dor-Lock 클램프 |
전체 길이 | 4.5 " |
갈퀴 | 부정 |
레이크 각도 | 7 학위 |
정강이 | 사각형. |
생크 높이 | 0.75 " |
생크 폭 | 0.75 " |
틈 메우는 나무 | S8012P |
심 나사 | SM-M4 |
스타일 | ADCLNR-12-4B |
타입 | CNMG 홀더 |
폭 오프셋 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | ANSI 번호 | 집게 | 리드 각도 | 왼손 / 오른손 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 갈퀴 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCKNR12-4B | 선반 공구 홀더 | MCKNR12-4B | CL-20 | 15 학위 | - | 다중 잠금 | 4.5 " | 부정 | ₩ 144,900 | |
MCKNR16-4C | 선반 공구 홀더 | MCKNR16-4C | CL-20 | 15 학위 | - | 다중 잠금 | 5" | 부정 | ₩ 164,867 | |
MCKNR16-4D | 선반 공구 홀더 | MCKNR16-4D | CL-20 | 15 학위 | - | 다중 잠금 | 6" | 부정 | ₩ 164,867 | |
MCKNL16-4D | 선반 공구 홀더 | MCKNL16-4D | CL-20 | 15 학위 | - | 다중 잠금 | 6" | 부정 | ₩ 164,867 | |
MCKNR20-4D | 선반 공구 홀더 | MCKNR20-4D | CL-20 | 15 학위 | - | 다중 잠금 | 6" | 부정 | ₩ 171,010 | |
MCKNL20-4D | 선반 공구 홀더 | MCKNL20-4D | CL-20 | 15 학위 | - | 다중 잠금 | 6" | 부정 | ₩ 171,010 | |
MCKNR20-5D | 선반 공구 홀더 | MCKNR20-5D | CL-9 | 15 학위 | - | 다중 잠금 | 6" | 부정 | ₩ 205,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.