DORAN MVP5500 플랫폼 스케일 디지털 500파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원격 표시기가있는 플랫폼 벤치 스케일 |
애플리케이션 모드 | 무게 |
생산 능력 | 500의 파운드 |
연결 포트 | 양방향 RS-232 |
디지털 / 기계 | 디지털 |
디스플레이 | LED |
졸업 | 0.1의 파운드 |
주택 자재 | 강철 |
측정 단위 | 파운드 |
전체 높이 | 5.25 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
전원 장치 | AC 어댑터 |
하위 카테고리 | 범용 스케일 |
무게 표면 깊이 | 24 " |
무게 표면 폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 38.1 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 폭 | 애플리케이션 모드 | 생산 능력 | 플랫폼 재료 | 전원 장치 | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 연결 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4325 | 10 " | 중량 선별 | 25의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 2,758,892 | |
4350 | 10 " | 중량 선별 | 50의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 2,845,447 | |
4350/12 | 12 " | 중량 선별 | 50의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ₩ 2,965,060 | |
43100/12 | 12 " | 중량 선별 | 100의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 12 " | 12 " | RS-232 | ₩ 3,058,090 | |
2202CW | 10 " | 제품 ID가있는 중량 선별기 | 2의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 3,052,280 | |
2205CW | 10 " | 제품 ID가있는 중량 선별기 | 5의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 3,058,090 | |
22010CW | 10 " | 제품 ID가있는 중량 선별기 | 10의 파운드 | 304 스테인레스 스틸 | 115 VAC | 10 " | 10 " | RS-232 | ₩ 2,965,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.