그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
기본 소재 | 금속 |
색상 | 은 |
디자인 | 자동 잠금 롤러 볼 헤드 |
Duty | 엑스트라 헤비 듀티 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 5" |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
맥스. 번들 Dia. | 1" |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 1000도 |
인장 강도 | 250 파운드 |
두께 | 0.01 " |
도구 코드 | CTG-6 |
UL 유형 | 2 |
폭 | 0.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 금속 탐지 가능 | 기본 소재 | 색상 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-4F | 아니 | 나일론 | 자연의 | 화씨 40도 ~ 85도 | 18의 파운드 | 0.03 " | CTG-1, CTG-2, CTG-3 | 0.1 " | ₩ 8,085 | ||
DC-LPM-2 | - | - | 자연의 | - | 50의 파운드 | 0.27 " | - | 0.4 " | ₩ 151,847 | ||
DC-LPM-4 | - | - | 자연의 | - | 120 파운드 | 0.37 " | - | 0.62 " | ₩ 153,335 | ||
DC-316SS14-250X | 가능 | 금속 | 은 | 화씨 0도 ~ 1000도 | 250 파운드 | 0.01 " | CTG-6 | 0.31 " | ₩ 38,237 | ||
DC-316SS8-450L | 가능 | 금속 | 은 | 화씨 0도 ~ 1000도 | 450의 파운드 | 0.01 " | CTG-6 | 0.47 " | ₩ 363,055 | ||
DC-316SS8-450X | 가능 | 금속 | 은 | 화씨 0도 ~ 1000도 | 450의 파운드 | 0.01 " | CTG-6 | 0.47 " | ₩ 80,570 | ||
DC-316SS20-450L | 가능 | 금속 | 은 | 화씨 0도 ~ 1000도 | 450의 파운드 | 0.01 " | CTG-6 | 0.47 " | ₩ 456,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.