BALDOR / DODGE H4C14S04126 HB482 140-CC 41.26 1-1/4 "축 인라인 감속기
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
기어비 | 41.260 |
입력 전원 | 2.68 마력 |
Mfr. 시리즈 | 양자 |
모터 장착 유형 | NEMA 140 |
장착 위치 | A1 |
출력 토크 | 3,983.00 파운드 |
샤프트 크기 | 1.250 " |
크기 | QUA48 |
선박 중량 (kg) | 25.07 |
모델 | 기어비 | 입력 전원 | 출력 토크 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
H3C56S00477 | 4.770 | 2.02 마력 | 347.00 파운드 | QUA38 | ₩ 1,512,644 | |
H3C56S00970 | 9.700 | 2.02 마력 | 705.00 파운드 | QUA38 | ₩ 1,512,644 | |
H3C56S01182 | 11.820 | 2.02 마력 | 859.00 파운드 | QUA38 | ₩ 1,512,644 | |
H3C56S01418 | 14.180 | 2.02 마력 | 1,031.00 파운드 | QUA38 | ₩ 1,512,644 | |
H3C56S01733 | 17.330 | 1.84 마력 | 1,147.00 파운드 | QUA38 | ₩ 1,512,644 | |
H3C56S02450 | 24.500 | 1.41 마력 | 1,241.00 파운드 | QUA38 | ₩ 1,512,644 | |
H3C56S05830 | 58.300 | 0.93 마력 | 1,947.00 파운드 | QUA38 | ₩ 1,826,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.