BALDOR / DODGE 35A30LR18 TIGEAR-2 직각 감속기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
프레임 크기 | 180 |
기어 박스 | 35 |
기어비 | 30.000 |
Mfr. 시리즈 | 타이기어 II |
출력 유형 | 더블 (솔리드) |
샤프트 디아. | 1.5 " |
샤프트 키 (In.) | 아니 |
축 길이 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 51.75 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.