그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 베어링 |
볼 재질 | 강철 |
베어링 소재 | 강철 |
베어링 유형 | 공 |
보어 깊이 | 1.71 " |
동적 부하 용량 | 5759lbf |
그리스 유형 | 유니렉스 N2 |
주택 자재 | 주철 |
주택 유형 | XNUMX볼트 플랜지 |
재료 삽입 | 강철 |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
최대 RPM | 3500 RPM |
Mfr. 시리즈 | 207 시리즈 |
반지 재질 | 강철 |
회전 | 가능 |
샤프트 어태치먼트 | 고정 나사 |
샤프트 디아. | 1.4375 " |
정적 부하 용량 | 3461lbf |
선박 중량 (kg) | 1.55 |
A. 샤프트 직경, 하중 요구 사항, 작동 속도 및 환경 조건을 고려하여 플랜지 장착 베어링을 선택하십시오.
A. 일반적인 징후로는 소음, 진동 증가, 불규칙한 회전 또는 베어링 구성 요소의 눈에 띄는 마모 등이 있습니다.
A. 고강도 베어링은 일반 베어링에 비해 더 높은 하중과 더 까다로운 응용 분야를 처리하도록 설계되었습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.