BALDOR / DODGE 070871 베어링 S-2000, 보어 라운드, 스틸, 샤프트 크기 3.9375 인치
항목: BE6RNQ
모델 : 070871
₩ 3,292,380 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 베어링 |
보어 유형 | 일주 |
주택 자재 | 주철 |
주택 유형 | 4 개의 볼트 플랜지 |
재료 삽입 | 강철 |
RPM | 1320 RPM |
씰 타입 | 씰 스탬핑 테이퍼 |
샤프트 크기 | 3.938 " |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.