BALDOR / DODGE 065636 SXR 편심 칼라 베어링, 샤프트 크기 2.0인치, 보어 라운드, 스틸
항목: BE8MRP
모델 : 065636
₩ 208,376 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 베어링 |
보어 유형 | 일주 |
주택 자재 | 주철 |
주택 유형 | 2 개의 볼트 필로우 블록 |
재료 삽입 | 강철 |
RPM | 4500 RPM |
씰 타입 | 단일 입술 |
샤프트 어태치먼트 | 편심 칼라 |
샤프트 크기 | 2.000 " |
프로덕트 | 모델 | 주택 자재 | 재료 삽입 | RPM | Mfr. 시리즈 | 씰 타입 | 샤프트 어태치먼트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065774 | 주철 | 강철 | 5000 RPM | - | 단일 입술 | 나사 설정 | ₩ 274,708 | RFQ
| |
064756 | 주철 | 강철 | 5500 RPM | - | 단일 입술 | 나사 설정 | ₩ 213,948 | RFQ
| |
065616 | 주철 | 강철 | 5500 RPM | - | 단일 입술 | 편심 칼라 | ₩ 193,956 | RFQ
| |
068071 | 주철 | 강철 | 5000 RPM | - | 단일 입술 | 단단히 잡기 | ₩ 567,672 | RFQ
| |
123911 | - | - | - | 209 시리즈 | - | - | ₩ 274,708 | ||
064882 | 주철 | 강철 | 6500 RPM | - | 단일 입술 | 편심 칼라 | ₩ 164,612 | RFQ
| |
067678 | 스테인리스 강 | 니켈 코팅 강철 | 5040 RPM | - | 트리플 립 | 단단히 잡기 | ₩ 545,804 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.