BALDOR / DODGE 062143 동심 클램프 칼라 베어링, 샤프트 크기 25.0mm, 보어 라운드, 스틸
항목: BE4DRE
모델 : 062143
₩ 180,908 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 베어링 |
보어 유형 | 일주 |
주택 자재 | 주철 |
주택 유형 | 2 개의 볼트 필로우 블록 |
재료 삽입 | 강철 |
RPM | 7500 RPM |
씰 타입 | 단일 입술 |
샤프트 어태치먼트 | 디락 |
샤프트 크기 | 25.000 mm |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.