BALDOR / DODGE 006954 금속 커플링 Grid-Lign, 샤프트 크기 1.1875인치, 정격 3600RPM
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
커플 링 타입 | GRID |
보어 직경 용. | 재고 있음 정리 |
샤프트 어태치먼트 | 마감 된 구멍 |
샤프트 크기 | 1.188 " |
크기 | 1050T |
속도 | 3600 RPM |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경 용. | 샤프트 어태치먼트 | 크기 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
006290 | - | 거친 스톡 보어 | 1020T | 3600 RPM | ₩ 61,289 | RFQ
| |
006581 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 1020T | 3600 RPM | ₩ 94,780 | RFQ
| |
006582 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 1020T | 3600 RPM | ₩ 94,780 | RFQ
| |
006583 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 1020T | 3600 RPM | ₩ 94,780 | RFQ
| |
006291 | - | 거친 스톡 보어 | 1030T | 3600 RPM | ₩ 86,172 | RFQ
| |
006318 | - | 부쉬 | 1030T | 3600 RPM | ₩ 287,243 | RFQ
| |
006585 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 1030T | 3600 RPM | ₩ 123,505 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.