BALDOR / DODGE 004675 엘라스토머 커플링 D-Flex, 샤프트 크기 2.4375인치, 정격 3600RPM
항목: BB4GLU
모델 : 004675
₩ 259,588 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 |
커플 링 타입 | 소매 |
보어 직경 용. | 재고 있음 정리 |
샤프트 어태치먼트 | 마감 된 구멍 |
샤프트 크기 | 2.438 " |
크기 | 11mm |
속도 | 3600 RPM |
모델 | 보어 직경 용. | 샤프트 어태치먼트 | 크기 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
004976 | 거친 스톡 보어 | 거친 스톡 보어 | 5" | 7600 RPM | ₩ 56,952 | RFQ
|
004500 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 5" | 7600 RPM | ₩ 56,952 | RFQ
|
004502 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 5" | 7600 RPM | ₩ 56,952 | RFQ
|
004504 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 5" | 7600 RPM | ₩ 56,952 | RFQ
|
004505 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 5" | 7600 RPM | ₩ 56,952 | RFQ
|
004506 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 5" | 7600 RPM | ₩ 56,952 | RFQ
|
004507 | 재고 있음 정리 | 마감 된 구멍 | 5" | 7600 RPM | ₩ 56,952 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.