그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 헤비 듀티 파이프 스트랩 |
홀 직경 | 7 / 16 " |
길이 | 4.75 " |
파이프 크기 | 1" |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 304 스테인레스 스틸 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 홀 직경 | 길이 | 파이프 크기 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSS-50 | 7 / 16 " | 4.125 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 7,612 | |
HDSS-75 | 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 8,050 | |
HDSS-125 | 7 / 16 " | 5.125 " | 1-1 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 11,567 | |
HDSS-150 | 7 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1-1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 12,425 | |
HDSS-200 | 7 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2" | 1 / 8 " | 1.25 " | ₩ 13,212 | |
HDSS-250 | 7 / 16 " | 6.625 " | 2-1 / 2 " | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 22,750 | |
HDSS-300 | 7 / 16 " | 7 5 / 16 " | 3" | 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 25,795 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.