그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더스트 캡 |
본체 재질 | 단조 황동 |
연결 유형 | 여성 커플러 |
커플러 크기 | 2" |
커플 링 타입 | DC |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7412200035 |
원산지 | CN |
모델 | 커플러 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
G100-DC-BR | 1" | 250의 PSI | ₩ 62,002 | |
G150-DC-BR | 1.5 " | 250의 PSI | ₩ 100,467 | |
G300-DC-BR | 3" | 125의 PSI | ₩ 202,230 | |
G400-DC-BR | 4" | 100의 PSI | ₩ 244,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.