항목 | 소화전 게이트 밸브 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연결 | FNST x MNST |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
입구에서 출구까지 길이 | 4.9 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 70도 F |
파이프 크기 | 2.5 " |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 비 상승 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 9.28 " |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.