그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플러 감소 |
본체 재질 | 알류미늄 |
연결 유형 | 암 커플러 x 수 어댑터 |
커플러 크기 | 3 "X 2" |
커플 링 타입 | DA |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
파이프 크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 7609000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 커플러 크기 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1510달 | 알류미늄 | 1-1 / 2 "X 1" | 250의 PSI | ₩ 156,852 | ||
2030-다-알 | 알류미늄 | 2 "X 3" | 125의 PSI | ₩ 165,532 | ||
2040-다-알 | 알류미늄 | 2 "X 4" | 100의 PSI | ₩ 236,950 | ||
3040-다-알 | 알류미늄 | 3 "X 4" | 100의 PSI | ₩ 195,475 | ||
2030-DA-SS | 스테인리스 강 | 2 "X 3" | 125의 PSI | ₩ 511,367 | ||
3020-DA-SS | 스테인리스 강 | 3 "X 2" | 125의 PSI | ₩ 473,672 | ||
ADA3020 | - | - | - | ₩ 175,980 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.