항목 | 나사 |
드릴 포인트 크기 | #2 |
드라이브 유형 | 마녀 |
운전사 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 블랙 인산 |
머리 색깔 | 검정 |
머리 Dia. | 3 / 8 " |
머리 높이 | 3 / 16 " |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
육각 폭 | 1 / 4 " |
길이 | 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
측정 시스템 | 인치 |
타입 | 테크 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7318140000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.