그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잠금 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | 1 / 2 "-13 |
마감재 | 아연 도금 |
플랜지 Dia. | 1.000 " |
학년 | 학년 8 |
너트 유형 | 웨지 잠금 너트 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 유형 | UNC (일반) |
폭 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 직경 / 나사 크기 | 마감재 | 플랜지 Dia. | 학년 | 높이 | 측정 시스템 | 나사 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC 203-01-565 | 3 / 8 "-16 | 아연 도금 | 0.787 " | 학년 8 | - | 인치 | UNC (일반) | - | ₩ 139,090 | ||
NSF 203-01-565 | 3 / 8 "-24 | 아연 도금 | 0.787 " | 학년 8 | - | 인치 | UNF (파인) | - | ₩ 133,420 | ||
NSF 206-01-565 | 9 / 16 "-18 | 아연 도금 | 1.230 " | 학년 8 | - | 인치 | UNF (파인) | - | ₩ 202,440 | ||
NSC 207-01-565 | 5 / 8 "-11 | 아연 도금 | 1.230 " | 학년 8 | - | 인치 | UNC (일반) | - | ₩ 208,617 | ||
NSF 207-01-565 | 5 / 8 "-18 | 아연 도금 | 1.230 " | 학년 8 | - | 인치 | UNF (파인) | - | ₩ 208,617 | ||
DLTCN-500 | 1 / 2 "-13 | 아연 도금 | 1.045 " | 학년 8 | - | 인치 | UNC (일반) | - | ₩ 200,602 | ||
DLTCN-625 | 5 / 8 "-11 | 아연 도금 | 1.265 " | 학년 8 | - | 인치 | UNC (일반) | - | ₩ 229,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.