항목 | 잠금 식 캐비닛이있는 유도 충전기 스탠드 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
색상 | 회색 |
건설 | 스테인리스 강 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 높이 | 26 " |
전체 길이 | 21.75 " |
전체 폭 | 20.5 " |
선박 중량 (kg) | 39.92 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 55.25 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.