항목 | 플레이트 히터 |
A | 23.1 |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 크기 | 6" |
캐스터 유형 | 강성 2 개, 회전 2 개 |
색상 | 스테인리스 강 |
건설 | 스테인리스 강 |
게이지 두께 | 14 |
부하 용량 | 250의 파운드 |
구획 수 | 3 |
선반 수 | 0 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 45 " |
전체 폭 | 23.75 " |
플레이트 크기 | 10.25 " |
선박 중량 (kg) | 164.25 |
선박 높이 (cm) | 108.59 |
선박 길이 (cm) | 110.34 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.