항목 | 유도 충전기 테이블 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | 스위블, 2 개 (브레이크 포함) |
색상 | 어두운 갈색 |
건설 | 스테인리스 강 |
자재 | 스테인리스 강 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 30.125 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 30 " |
선반 너비 | 24 " |
타입 | 트레이 시트 팬 |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
선박 높이 (cm) | 76.5 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.