항목 | 차가운 음식 테이블 |
A | 9.5 |
캐스터 재질 | 열가소성 엘라스토머 |
캐스터 유형 | HD 비 마킹 스위블 |
색상 | 은 |
깊이 | 30 " |
높이 | 36 " |
보유 | 풀 사이즈 팬 2 개 |
길이 | 35 " |
자재 | 스테인리스 강 |
상 | 하나의 |
타입 | 2 웰 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 206.38 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 88.9 |
HS 코드 | 8418500080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.