항목 | 건조 크래들 인서트 |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | 회전 플랫폼 |
색상 | 스테인리스 강 |
깊이 | 17.5 " |
선반 사이의 거리 | 15 " |
계량기 | 14 |
높이 | 10.5 " |
부하 용량 | 40의 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
선반 수 | 0 |
슬롯 수 | 10 |
선반 재료 | 스테인리스 강 |
선반 너비 | 18 " |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.