그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세그먼트 컵 휠 |
연마 재 | 다이아몬드 |
아버 크기 | 5 / 8 "-11 |
지름 | 5" |
모래 | 끝 |
최대 RPM | 12,200 |
세그먼트 수 | 30 |
UPC | 848658005035 |
휠 타입 | 터보 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 6804210000 |
모델 | 지름 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
S-04HDZGX3-F | 4" | 끝 | 13,700 | ₩ 144,235 | |
S-04HDZGX3-M | 4" | 중급 | 13,700 | ₩ 144,235 | |
S-05HDZGX3-C | 5" | 조잡한 | 12,200 | ₩ 217,665 | |
S-05HDZGX3-M | 5" | 중급 | 12,200 | ₩ 217,665 | |
S-07HDZGX3-C | 7" | 조잡한 | 8500 | ₩ 312,357 | |
S-07HDZGX3-M | 7" | 중급 | 8500 | ₩ 294,752 | |
S-04HDZGX3-C | 4" | 조잡한 | 13,700 | ₩ 144,235 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.