항목 | 압력 세탁기 |
암페어 AC | 13.5 |
유량 | 2.0gpm |
높이 | 39.75 " |
호스 치수 | 1/4 "x 25ft. |
HP | 1.5 |
길이 | 27.5 " |
순 무게 | 58의 파운드 |
작동 압력 | 1200의 PSI |
플러그 유형 | 5-15P |
펌프 유형 | 산업용 트리플플렉스 |
주당 사용 가능 시간 | 20+ |
볼트 / 위상 | 120V |
물 유형 | 감기 |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 27.45 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 8424309000 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.