그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤링 도구 상자 |
바디 마감 | 매트 |
캐스터 재질 | 플라스틱 |
클로저 유형 | 걸쇠 |
색상 | 검정 |
구성 | 개별 도구 상자 |
지름 | 7" |
그립 스타일 | Top |
손잡이 길이 | 24 " |
핸들 타입 | 텔레 스코핑 |
내부 치수 | 20 인치 x 16 1/2 인치 x 24 인치 |
부하 용량 | 88의 파운드. |
잠금 시스템 | 자물쇠 형 |
자재 | 플라스틱 |
구획 수 | 1 |
핸들 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 17 1 / 8 " |
전체 높이 | 39 " |
전체 폭 | 17 " |
스토리지 용량 | 7920 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 3.56 |
원산지 | 이스라엘 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.