그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Stackale 도구 상자 |
박스 재질 | 플라스틱 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 매트 |
핸들 디자인 | 폴딩 탑 |
안쪽 깊이 | 4" |
내부 높이 | 4 1 / 3 " |
안쪽 너비 | 12.5 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 2 |
외부 깊이 | 4" |
외부 높이 | 5" |
바깥 쪽 너비 | 13 " |
전반적인 깊이 | 4.5 " |
전체 높이 | 5" |
전체 폭 | 13 " |
스토리지 용량 | 217 cu. 에. |
무게 용량 | 66의 파운드 |
휠 지름 | 4" |
선박 중량 (kg) | 4.21 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
원산지 | IL |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 서랍 슬라이드 | 핸들 디자인 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스토리지 용량 | 무게 용량 | 내부 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWST17807 | 4.5 " | 없음 | 접이식 전면, 접이식 상단 | 5" | 13 " | 212 cu. 에. | 66의 파운드 | 4.25 " | ₩ 69,317 | ||
DWST17808 | 4.5 " | 없음 | 접이식 전면, 접이식 상단 | 5" | 13 " | 212 cu. 에. | 66의 파운드 | 4.25 " | ₩ 108,955 | ||
DWST17805 | 4.5 " | 없음 | 접는 전면 | 5" | 13 " | 208 cu. 에. | 22 파운드 | 4 1 / 6 " | ₩ 116,200 | ||
DWST17806 | 13 " | 없음 | 폴딩 탑 | 11.875 " | 17.25 " | 2010 cu. 에. | 44의 파운드 | - | ₩ 103,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.