그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서까래 광장 |
마감재 | 검정 |
졸업 | 8 일 |
자재 | 압출 알루미늄 |
조각 수 | 1 |
크기 | 12 " |
함께 사용 | 톱 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9017208080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DWHT46031 | 7" | ₩ 35,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.