항목 | 긴 줄자 |
벨트 클립 | 가능 |
블레이드 코팅 | 래커 |
블레이드 색상 | 노란색 |
블레이드 길이 | 100ft. |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 3 / 8 " |
케이스 색상 | 크롬/옐로우/블랙 |
케이스 재질 | 고충격 ABS 플라스틱/금속 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | 인치 / 피트. |
졸업 | 1/16 |
잠금 유형 | 앞으로 슬라이드 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 아니 |
스터드 표시 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.93 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.