그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원형 톱날 |
아버 홀 | 1" |
블레이드 직경 | 14 " |
블레이드 타입 | 스테인리스 절단 |
절삭 깊이 | 6" |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
사용하기위한 | 마이 터 쏘, 레이디 얼 암 쏘, 테이블 쏘 |
후크 각도 | 10.0 학위 |
절단 | 0.085 " |
최대 RPM | 1800 |
이의 수 | 90 |
판 두께 | 0.068 " |
주요 응용 프로그램 | 금속 |
팁 재질 | 카바이드 |
치아 갈기 | MTCG |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 43.79 |
선박 길이 (cm) | 38.99 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 다이아몬드 녹아웃 | 아버 홀 | 아버 크기 | 맥스. 절단 깊이 | 최대 RPM | 이의 수 | 판 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWA7747 | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 1800 | 66 | 0.076 " | 1 | ₩ 363,737 | ||
DW7651 | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 3800 | 100 | 0.087 " | 1 | ₩ 253,662 | ||
DW3330 | 원형 톱날 | 가능 | 5 / 8 " | - | - | 7000 | 144 | 0.075 " | 1 | ₩ 26,302 | ||
DW3591B10 | 원형 톱날 | 가능 | 5 / 8 " | - | - | 7000 | 18 | 0.045 " | 10 | ₩ 398,615 | ||
DWA7840 | 원형 톱날 | 아니 | 5 / 8 " | - | - | 4000 | 48 | 0.062 " | 1 | ₩ 175,192 | ||
DWA7538 | 원형 톱날 | 아니 | 20mm | - | - | 4200 | 30 | 0.044 " | 1 | ₩ 111,440 | ||
DWA7737 | 원형 톱날 | 아니 | 1" | - | - | 1800 | 60 | 0.076 " | 1 | ₩ 267,155 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.