그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다도 블레이드 세트 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 8" |
절삭 깊이 | 1 / 8 " |
절단 폭 | 29 / 32 " |
디자인 | 스택 |
다이아몬드 녹아웃 | 가능 |
후크 각도 | -12 학위 |
최대 RPM | 7000 |
이의 수 | 24 |
판 두께 | 11 / 125 " |
치아 갈기 | ATB |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 6804210000 |
원산지 | CN |
A. 적층형 다도칼날 세트는 XNUMX개의 칼날과 XNUMX개의 칼날 사이에 들어가는 다양한 치퍼로 구성되어 있어 나무의 홈을 자르는 데 적합합니다. 반면에 워블 다도 블레이드 세트는 칼라가 있는 단일 블레이드만 포함합니다.
A. 수술 중 깨끗한 절단과 최소한의 파편을 제공합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.