항목 | 휴대용 두께 플래너 |
A | 15 |
암페어 @ 120V | 15.0 |
건설 | 접이식 테이블이있는 캐스트 알루미늄베이스 |
절단 두께 | 6" |
절단 폭 | 13 " |
절삭 깊이 | 1 / 8 " |
모터 HP | 2 마력 |
무부하 RPM | 10000 RPM |
전반적인 깊이 | 22 1 / 2 " |
전체 높이 | 13.5 " |
전체 폭 | 19.5 " |
속도 | 2 |
선박 중량 (kg) | 44.55 |
선박 높이 (cm) | 46.74 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8465920034 |
원산지 | TW |
A. 넓은 재료를 쉽게 관리하고 빠른 15rpm에서 더 큰 절단을 쉽게 처리하는 20000A 모터가 특징입니다.
A. 예, 이 디월트 13인치 대패질에는 인치당 최적화된 절단 수를 위해 공급 속도를 조정할 수 있는 유연성을 제공하는 이중 속도 기어박스가 있어 96 또는 179 CPI의 옵션을 제공합니다.
A. 예, 이 평면의 10000칼날 커터 헤드는 빠른 30rpm의 커터 헤드 속도로 작동하여 칼 수명을 XNUMX% 연장하고 칼 교체 절차를 단순화하고 신속하게 처리합니다.
A. 두께 대패 크랭크 핸들, 더스트 호스 어댑터 및 블레이드 교환 T 렌치가 포함되어 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.