항목 | 다이아몬드 톱날 |
아버 홀 | 5 / 8 " |
블레이드 직경 | 7" |
절삭 깊이 | 2.5 " |
커팅 타입 | 젖은 |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
학년 | 베스트셀러 |
최대 RPM | 8700 |
판 두께 | 0.06 " |
림 유형 | 끊임없는 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8202390010 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 커팅 타입 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4765 | 5/8", 20mm | 4.5 " | 1.375 " | 습식 / 건식 | 13300 | ₩ 85,207 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.