그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이아몬드 톱날 |
아버 홀 | 5/8", 20mm |
블레이드 직경 | 4" |
절삭 깊이 | 1" |
커팅 타입 | 건성 |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
학년 | ㅁㄴㅇㄹ |
최대 RPM | 13700 |
판 두께 | 0.06 " |
림 유형 | 끊임없는 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8202390010 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | 아버 홀 | 블레이드 직경 | 판 두께 | 주요 응용 프로그램 | 림 유형 | 절삭 깊이 | 커팅 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4764 | 5400 | 5 / 8 " | 10 " | 0.06 " | - | 끊임없는 | 3.75 " | 젖은 | ₩ 162,662 | ||
DW4772 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 133,017 | ||
DW4712 | 8700 | 5 / 8 " | 7" | 0.09 " | - | 분단 된 | 2.25 " | 건성 | ₩ 31,377 | ||
DW8500 | 4300 | 1" | 14 " | 0.11 " | - | 분단 된 | 5" | 건성 | ₩ 499,082 | ||
DW4740 | 13,300 | 5/8 인치, 7/8 인치 | 4.5 " | 0.25 " | 콘크리트 공사 | 분단 된 | 1.25 " | 건성 | ₩ 73,535 | ||
DW4760 | 8700 | 5 / 8 " | 7" | 0.06 " | 콘크리트 공사 | 분단 된 | 2.25 " | 젖은 | ₩ 94,727 | ||
DW4739 | 12,200 | 5/8 인치, 7/8 인치 | 6" | 0.25 " | 콘크리트 공사 | 분단 된 | 2" | 건성 | ₩ 106,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.