그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 우울한 센터 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 크기 | 5 / 8 "-11 |
지름 | 4.5 " |
학년 | 매우 거친 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 13,300 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 27에게 입력 |
휠 타입 | 연마 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 6804224000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 휠 타입 | 연마 재 | 아버 크기 | 지름 | 모래 | 항목 | 최대 RPM | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4514B5 | 연마 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 4.5 " | 24 | 우울한 센터 휠 | 13,300 | 1 / 4 " | 5 | ₩ 27,230 | ||
DW4541 | 연마 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 4.5 " | 24 | 우울한 센터 휠 | 13,300 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 5,022 | ||
DW4543 | 연마 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 5" | 24 | 우울한 센터 휠 | 12,200 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 7,682 | ||
DW4544 | 연마 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 "-11 | 5" | 24 | 우울한 센터 휠 | 12,200 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 13,142 | ||
DW4545 | 연마 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 6" | 24 | 우울한 센터 휠 | 10,100 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 10,902 | ||
DW4546 | 연마 | 산화 알루미늄 | 5 / 8 "-11 | 6" | 24 | 우울한 센터 휠 | 10,100 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 13,562 | ||
DW4547 | 연마 | 산화 알루미늄 | 7 / 8 " | 7" | 24 | 우울한 센터 휠 | 8700 | 1 / 4 " | 1 | ₩ 12,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.