항목 | 카운터 싱크 교체 드릴 비트 |
몸 Dia. | 3 / 16 " |
카운터 싱크 스타일 | 평원 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 빛나는 |
포함된 각도 | 60 학위 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 1.375 " |
포인트 Dia. | 7 / 32 " |
크기 | #12 |
타입 | 4YK84의 경우 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.